Aet - Tube extension 10cm pour O270 Aluminium - O270TM10

AET
CopieCopie
Aet - Tube extension 10cm pour O270 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703044361

Réf. Sonepar

00576001374

Réf. Fournisseur

O270TM10

Réf. Commerciale

Aet

Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.

Les Atouts de l'article:

Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.Colonnes modulables (jusqu'à 7 éléments par colonne) Adaptabilité grâce aux nombreux accessoires de fixation Facilité de montage - système de baïonnette pour combiner les éléments les uns sur les autres Très bon indice de protection (IP54 / 64)

Les Atouts de la gamme:

MODUL COLONNE : Les colonnes lumineuses modulables MODULCOLONNE offrent un large choix de modules lumineux et sonores avec de nombreux accessoires de fixation. Les éléments jusqu’à 7 par colonne sont très faciles à monter, avec un très bon indice de protection et s’adaptent à toutes les surfaces grâce aux nombreux accessoires de fixation. Larges choix dans la technologie et la puissance des modules lumineux : LED multimodes, LED fixe et flash, LED flash, LED fixe, xénon flash ainsi que dans le niveau sonore 85dB, 90dB jusqu’à 100 dB à 1 m.