Aet - Voyant encastrable Bleu Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66 - ISPB10244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
couleur de calotte - bleu
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665703058474
Réf. Sonepar
00576004810
Réf. Fournisseur
ISPB10244
Réf. Commerciale
Aet
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
couleur de calotte:
bleu
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Convient pour zones ATEX 0, 1 et 2 Faible consommation Montage sur panneau - perçage 28mm