Aet - Voyant encastrable Orange Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66 - ISPB10242

AET
CopieCopie
Aet - Voyant encastrable Orange Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • source lumineuse - LED

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703057774

Réf. Sonepar

00576004808

Réf. Fournisseur

ISPB10242

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

Les Atouts de l'article:

Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Convient pour zones ATEX 0, 1 et 2 Faible consommation Montage sur panneau - perçage 28mm