Aet - Voyant encastrable Rouge Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66 - ISPB10243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
couleur de calotte - rouge
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703058450
Réf. Sonepar
00576004809
Réf. Fournisseur
ISPB10243
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
couleur de calotte:
rouge
type de tension:
DC
tension nominale:
24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0
Les Atouts de l'article:
Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Convient pour zones ATEX 0, 1 et 2 Faible consommation Montage sur panneau - perçage 28mm
Les Atouts de l'article:
Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Convient pour zones ATEX 0, 1 et 2 Faible consommation Montage sur panneau - perçage 28mm


