Aet - Voyant encastrable Vert Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66 - ISPB10246

AET
CopieCopie
Aet - Voyant encastrable Vert Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • couleur de calotte - vert

  • type de tension - DC

  • tension nominale - 24 V

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703057781

Réf. Sonepar

00576004811

Réf. Fournisseur

ISPB10246

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

couleur de calotte:

vert

type de tension:

DC

tension nominale:

24 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

Les Atouts de l'article:

Voyant encastrable LED ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0Convient pour zones ATEX 0, 1 et 2 Faible consommation Montage sur panneau - perçage 28mm