Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - 2 Baguettes tire-fils dia 4 mm, L 1 m - 398958

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - 2 Baguettes tire-fils dia 4 mm, L 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • longueur - 2 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • raccordement par filetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989586

Réf. Sonepar

00079398958

Réf. Fournisseur

398958

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

autre

longueur:

2 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

raccordement par filetage:

Oui

2 Baguettes tire-fils noires polyester diamètre 4 mm, longueur 1 m