AGI Robur - 2 Baguettes tire-fils dia 4 mm, L 1 m - 398960

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - 2 Baguettes tire-fils dia 4 mm, L 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • matériau - métal

  • longueur - 2 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508193989609

Réf. Sonepar

00079398960

Réf. Fournisseur

398960

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

autre

matériau:

métal

longueur:

2 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

jaune

2 Baguettes tire-fils jaunes en fibre de verre diamètre 4 mm, longueur 1 m