Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - 2 Baguettes tire-fils dia 5 mm, L 1 m - 398959

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - 2 Baguettes tire-fils dia 5 mm, L 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • matériau - métal

  • longueur - 2 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989593

Réf. Sonepar

00079398959

Réf. Fournisseur

398959

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

autre

matériau:

métal

longueur:

2 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

2 Baguettes tire-fils rouges en fibre de verre diamètre 5 mm, longueur 1 m