AGI Robur - 2 Baguettes tire-fils dia 5 mm, L 1 m - 398962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - métal
longueur - 2 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193989623
Réf. Sonepar
00079398962
Réf. Fournisseur
398962
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
autre
matériau:
métal
longueur:
2 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du dévidoir/du panier:
5 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non


