AGI Robur - 2 sangles d'arrimage avec boucle de serrage, 25 mm x 3 m - 326003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bande
longueur - 3000 mm
charge de travail max. utile - 3 kN
type raccordement 1 - autre
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193260036
Réf. Sonepar
00079326003
Réf. Fournisseur
326003
Marque
AGI Robur
modèle:
bande
longueur:
3000 mm
charge de travail max. utile:
3 kN
type raccordement 1:
autre
largeur:
25 mm
2 sangles d'arrimage avec boucle de serrage, 25 mm x 3 m. Capacité d'arrimage 300 daN.


