AGI Robur - 3 Baguettes tire-fils diamètre 6 mm, longueur 1 m - 398961


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - métal
longueur - 3 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - plat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193989616
Réf. Sonepar
00079398961
Réf. Fournisseur
398961
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
autre
matériau:
métal
longueur:
3 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
plat
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
6 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
noir