AGI Robur - 4 Baguettes tire-fils dia 5 mm, long 1 m - 398951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
longueur - 4 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
raccordement par filetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193989517
Réf. Sonepar
00079398951
Réf. Fournisseur
398951
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
autre
longueur:
4 m
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
raccordement par filetage:
Oui
4 baguettes fibre de verre ø 5 x 1 m, 1 crochet, 1 anneau d'accrochage.


