AGI Robur - Aiguille acier nylon 4mm sous carter longueur 30m - 398381

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier nylon 4mm sous carter longueur 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 30 m

  • qualité du matériau - acier

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193983812

Réf. Sonepar

00079398381

Réf. Fournisseur

398381

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

30 m

qualité du matériau:

acier

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

Aiguille diamètre 4 avec embout fileté M4 livrée avec : 1 tête flexible de guidage avec ?illet à bout rond 2 ?illets 398429 dont 1 long