AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 10 m - 398503

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 10 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193985038

Réf. Sonepar

00079398503

Réf. Fournisseur

398503

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

10 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

acier

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

10 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

10 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

sans

Aiguille acier/nylon diamètre 10 mm, longueur 10 m