AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 60 m - 398499

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 60 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 60 m

  • qualité du matériau - acier

  • diamètre du dévidoir/du panier - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193984994

Réf. Sonepar

00079398499

Réf. Fournisseur

398499

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

60 m

qualité du matériau:

acier

diamètre du dévidoir/du panier:

10 mm

Aiguille acier/nylon diamètre 10 mm, longueur 60 m