AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 10 mm, L 80 m sur touret - 398297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 80 m
forme - rond
qualité du matériau - acier
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193982976
Réf. Sonepar
00079398297
Réf. Fournisseur
398297
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
80 m
forme:
rond
qualité du matériau:
acier
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
10 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
800 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
autre
type de support:
enrouleur de câble


