AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 6 mm, L 20 m - 398461

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 6 mm, L 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 20 m

  • qualité du matériau - acier

  • diamètre du dévidoir/du panier - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193984611

Réf. Sonepar

00079398461

Réf. Fournisseur

398461

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

20 m

qualité du matériau:

acier

diamètre du dévidoir/du panier:

6 mm

Aiguille acier/nylon diamètre 6 mm, longueur 20 m