AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 6 mm, L 20 m sur touret - 398275


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 20 m
qualité du matériau - acier
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 6 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193982754
Réf. Sonepar
00079398275
Réf. Fournisseur
398275
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
20 m
qualité du matériau:
acier
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
6 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
600 mm