AGI Robur - Aiguille acier/nylon dia 6 mm, L 25 m - 398463


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 25 m
qualité du matériau - acier
diamètre du dévidoir/du panier - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193984635
Réf. Sonepar
00079398463
Réf. Fournisseur
398463
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
25 m
qualité du matériau:
acier
diamètre du dévidoir/du panier:
6 mm
Aiguille acier/nylon diamètre 6 mm, longueur 25 m