AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 10mm, long 35m, sur touret diam 600mm - 398182

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 10mm, long 35m, sur touret diam 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 35 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - acier

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193981825

Réf. Sonepar

00079398182

Réf. Fournisseur

398182

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

35 m

forme:

rond

qualité du matériau:

acier

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

10 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille acier nylon diam 10mm, long 35m, sur touret acier peint, diam 600mm