AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 10mm, long 40m, sur touret diam 600mm - 398183

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 10mm, long 40m, sur touret diam 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 40 m

  • qualité du matériau - acier

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 10 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193981832

Réf. Sonepar

00079398183

Réf. Fournisseur

398183

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

40 m

qualité du matériau:

acier

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

10 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

Aiguille acier nylon diam 10mm, long 40m, sur touret acier peint, diam 600mm