AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 6mm, long 30m, sur touret diam 600mm - 398173

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 6mm, long 30m, sur touret diam 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 30 m

  • qualité du matériau - acier

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 6 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193981733

Réf. Sonepar

00079398173

Réf. Fournisseur

398173

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

30 m

qualité du matériau:

acier

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

Aiguille acier nylon diam 6mm, long 30m, sur touret acier peint, diam 600mm