Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 6mm, long 35m, sur touret diam 600mm - 398174

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 6mm, long 35m, sur touret diam 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 35 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - acier

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193981740

Réf. Sonepar

00079398174

Réf. Fournisseur

398174

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

35 m

forme:

rond

qualité du matériau:

acier

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille acier nylon diam 6mm, long 35m, sur touret acier peint, diam 600mm