AGI Robur - Aiguille acier nylon diam 6mm, long 50m, sur touret diam 600mm - 398176


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 50 m
qualité du matériau - acier
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 6 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193981764
Réf. Sonepar
00079398176
Réf. Fournisseur
398176
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
50 m
qualité du matériau:
acier
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
6 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
600 mm