AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 120 m - 398365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 120 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193983652
Réf. Sonepar
00079398365
Réf. Fournisseur
398365
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
120 m
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
11 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
11 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
jaune
type de support:
sans


