AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 130 m sur touret - 398359

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 130 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 130 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 11 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193983591

Réf. Sonepar

00079398359

Réf. Fournisseur

398359

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

130 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

11 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

1000 mm

Aiguille fibre de verre diamètre 11 mm, longueur 130 m sur touret vertical métallique de 1000 mm