AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 150 m - 398369

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 150 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 150 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • diamètre du dévidoir/du panier - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193983690

Réf. Sonepar

00079398369

Réf. Fournisseur

398369

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

150 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

diamètre du dévidoir/du panier:

11 mm

Aiguille fibre de verre diamètre 11 mm, longueur 150 m