Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 200 m sur touret - 398102

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 11 mm, L 200 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 200 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193981023

Réf. Sonepar

00079398102

Réf. Fournisseur

398102

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

200 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

couleur:

jaune

Aiguille fibre de verre diamètre 11 mm, longueur 200 m sur touret vertical métallique peint de 1000 mm