AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 10 m - 398309

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 10 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • diamètre du dévidoir/du panier - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193983096

Réf. Sonepar

00079398309

Réf. Fournisseur

398309

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

10 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

diamètre du dévidoir/du panier:

3 mm

Aiguille fibre de verre diamètre 3 mm, longueur 10 m