AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 15 m sous carter - 398591


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 15 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 3 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193985915
Réf. Sonepar
00079398591
Réf. Fournisseur
398591
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
15 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
3 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm