AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 20 m sous carter - 398583

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 3 mm, L 20 m sous carter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 20 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508193985830

Réf. Sonepar

00079398583

Réf. Fournisseur

398583

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

20 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

boîtier

Aiguille fibre de verre diamètre 3 mm, longueur 20 m sous carter plastique