AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 5 mm, L 20 m sur touret - 398801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 20 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193988015
Réf. Sonepar
00079398801
Réf. Fournisseur
398801
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
20 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm