AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 5 mm, L 25 m - 398319


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 25 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du dévidoir/du panier - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193983195
Réf. Sonepar
00079398319
Réf. Fournisseur
398319
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
25 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du dévidoir/du panier:
5 mm
Aiguille fibre de verre diamètre 5 mm, longueur 25 m