AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 5 mm, L 35 m sur touret - 398617


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 35 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193986172
Réf. Sonepar
00079398617
Réf. Fournisseur
398617
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
35 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
600 mm