AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 5 mm, L 40 m sur touret - 398805

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 5 mm, L 40 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 40 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193988053

Réf. Sonepar

00079398805

Réf. Fournisseur

398805

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

40 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

Aiguille fibre de verre diamètre 5 mm, longueur 40 m sur touret plastique de 320 mm