AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 6 mm, L 30 m - 398335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 30 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du dévidoir/du panier - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193983355
Réf. Sonepar
00079398335
Réf. Fournisseur
398335
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
30 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du dévidoir/du panier:
6 mm
Aiguille fibre de verre diamètre 6 mm, longueur 30 m