AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 120 m sur touret - 398091

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 120 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - canal noyé

  • longueur - 120 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193980910

Réf. Sonepar

00079398091

Réf. Fournisseur

398091

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

canal noyé

longueur:

120 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

9 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

800 mm

Aiguille fibre de verre diamètre 9 mm, longueur 120 m sur touret vertical métallique de 800 mm