AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 130 m sur touret - 398529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 130 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
forme - rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193985298
Réf. Sonepar
00079398529
Réf. Fournisseur
398529
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
130 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
9 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
800 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
jaune
type de support:
enrouleur de câble


