AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 50 m - 398347


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 50 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du dévidoir/du panier - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193983478
Réf. Sonepar
00079398347
Réf. Fournisseur
398347
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
50 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du dévidoir/du panier:
9 mm
Aiguille fibre de verre diamètre 9 mm, longueur 50 m