AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 50 m sur touret - 398083

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre dia 9 mm, L 50 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 50 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193980835

Réf. Sonepar

00079398083

Réf. Fournisseur

398083

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

50 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

9 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

800 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

jaune

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille fibre de verre diamètre 9 mm, longueur 50 m sur touret vertical métallique de 800 mm