AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 5mm, long 20m, sur touret diam 600mm - 398205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 20 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193982051
Réf. Sonepar
00079398205
Réf. Fournisseur
398205
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
20 m
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
600 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
autre
type de support:
enrouleur de câble


