Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 5mm, long 25m, sur touret diam 600mm - 398206

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 5mm, long 25m, sur touret diam 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 25 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193982068

Réf. Sonepar

00079398206

Réf. Fournisseur

398206

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

25 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

autre

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille fibre de verre diam 5mm, long 25m, sur touret acier peint, diam 600mm