AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 5mm, long 30m, sur touret diam 600mm - 398207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- domaine d'application - tube d'installation 
- longueur - 30 m 
- forme - rond 
- qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre 
- largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508193982075
Réf. Sonepar
00079398207
Réf. Fournisseur
398207
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
30 m
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
600 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
autre
type de support:
enrouleur de câble


