AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 6,7mm, long 100m, sur touret diam 600mm - 398221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 100 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 6.7 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193982211
Réf. Sonepar
00079398221
Réf. Fournisseur
398221
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
100 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
6.7 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
600 mm