AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 100m, sur touret à roues diam 800mm - 398195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 100 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193981955
Réf. Sonepar
00079398195
Réf. Fournisseur
398195
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
100 m
forme:
rond
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
9 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
800 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
jaune
type de support:
enrouleur de câble


