AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 120m, sur touret à roues diam 800mm - 398196

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 120m, sur touret à roues diam 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 120 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193981962

Réf. Sonepar

00079398196

Réf. Fournisseur

398196

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

120 m

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

9 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

800 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

jaune

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 120m, sur touret acier peint avec roues, diam 800mm