AGI Robur - Aiguille fibre de verre diam 9mm, long 50m, sur touret à roues diam 800mm - 398192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 50 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 9 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193981924
Réf. Sonepar
00079398192
Réf. Fournisseur
398192
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
canal noyé
longueur:
50 m
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
9 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
800 mm