AGI Robur - Aiguille nylon dia 3 mm, L 15 m - 398413

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 3 mm, L 15 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 15 m

  • qualité du matériau - polyamide

  • diamètre du dévidoir/du panier - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193984130

Réf. Sonepar

00079398413

Réf. Fournisseur

398413

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

15 m

qualité du matériau:

polyamide

diamètre du dévidoir/du panier:

3 mm

Aiguille nylon diamètre 3 mm, longueur 15 m