AGI Robur - Aiguille nylon dia 3 mm, L 5 m - 398409


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 5 m
qualité du matériau - polyamide
diamètre du dévidoir/du panier - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193984093
Réf. Sonepar
00079398409
Réf. Fournisseur
398409
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
5 m
qualité du matériau:
polyamide
diamètre du dévidoir/du panier:
3 mm
Aiguille nylon diamètre 3 mm, longueur 5 m