AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 10 m - 397015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 10 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3508193970157
Réf. Sonepar
00079397015
Réf. Fournisseur
397015
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
10 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
polyamide
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
4 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
incolore
type de support:
sans


